Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Wannenmischer AXOR UNO AP, Bügelgriff chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645785
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38421000
EAN/GTIN:
     4011097849294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 203 mm · mit Rosette · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · kein Brausehalter integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart S-Anschlüsse · DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 203mm· Montageart (1): Wand· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 203mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur badewanne, einhandarmatur, einhebelmischer hansgrohe, 0110508125500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 345,66*
€ 400,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 344,08*
€ 401,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,28*
€ 425,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,44*
€ 427,76*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,53*
€ 430,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,76*
€ 509,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,19*
€ 505,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,18*
€ 505,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,57*
€ 487,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 409,56*
€ 487,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,19*
€ 471,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 396,18*
€ 471,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,44*
€ 438,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10455000
ab € 920,24*
Ähnlich
Hansgrohe
10456000
ab € 823,89*
Ähnlich
Hansgrohe
10414000
ab € 183,14*
Ähnlich
Hansgrohe
10427000
ab € 266,10*
Ähnlich
Hansgrohe
10418000
ab € 244,50*
Ähnlich
Hansgrohe
10416000
ab € 171,84*
Ähnlich
Hansgrohe
38421820
ab € 506,86*
Ähnlich
Hansgrohe
38426820
ab € 331,37*
Ähnlich
Hansgrohe
38428820
ab € 451,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.