Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Standventil 80 Talis S DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645347
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72017000
EAN/GTIN:
     4011097770055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standventil
standventil
ComfortZone 80 · Ausladung 97 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · ohne AblaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 97mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Armaturenart:
Standventil
Aufbauhöhe gesamt:
179 mm
Weitere Suchbegriffe: 0110515056500, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,07*
€ 112,13*
€ 5,95*
ab € 91,46*
€ 114,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,50*
€ 125,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,52*
€ 128,64*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,24*
€ 130,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36105000
ab € 180,40*
Ähnlich
Hansgrohe
34130000
ab € 152,32*
Ähnlich
Hansgrohe
31130000
ab € 65,44*
Ähnlich
Hansgrohe
71120000
ab € 42,29*
Ähnlich
Hansgrohe
31166000
ab € 130,96*
Ähnlich
Hansgrohe
71706000
ab € 69,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.