Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Talis S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Talis S
Hansgrohe Talis S
Hansgrohe Talis S
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944335
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72017000
EAN/GTIN:
     4011097770055
Suchbegriffe:
Standventil
standventil
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- ComfortZone 80
- Ausladung 97 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36105000
ab € 180,40*
Ähnlich
Hansgrohe
34130000
ab € 152,32*
Ähnlich
Hansgrohe
31130000
ab € 65,44*
Ähnlich
Hansgrohe
71120000
ab € 42,29*
Ähnlich
Hansgrohe
31166000
ab € 130,96*
Ähnlich
Hansgrohe
71706000
ab € 69,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.