Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Standventil 80 Talis E DN 15, für Kaltwasser chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645313
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71706000
EAN/GTIN:
     4011097770642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standventil
standventil
Comfort Zone 80 · Ausladung 96 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · ohne AblaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 96mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Armaturenart:
Standventil
Aufbauhöhe gesamt:
129 mm
Weitere Suchbegriffe: 0110514027500, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 69,36*
€ 88,73*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,06*
€ 89,50*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 73,25*
€ 93,32*
Lager 2478
1
Frei Haus
ab € 73,56*
€ 93,76*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 73,00*
€ 93,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36105000
ab € 181,59*
Ähnlich
Hansgrohe
34130000
ab € 152,34*
Ähnlich
Hansgrohe
31130000
ab € 65,66*
Ähnlich
Hansgrohe
71120000
ab € 42,15*
Ähnlich
Hansgrohe
31166000
ab € 130,32*
Ähnlich
Hansgrohe
72017000
ab € 89,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.