Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Waschtischmischer LOGIS DN 15, für Wandmontage chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645186
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71225000
EAN/GTIN:
     4011097769981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 194 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Stichmaß 150 mm +/- 12 mm · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Schalldämpfer · Anschlussschläuche G 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 79mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 194mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 194mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110523028500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,18*
€ 99,28*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 90,48*
€ 112,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,92*
€ 113,79*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,90*
€ 113,83*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 114,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31915000
ab € 97,49*
Ähnlich
Hansgrohe
31914000
ab € 78,61*
Ähnlich
Hansgrohe
31132000
ab € 106,74*
Ähnlich
Hansgrohe
31517000
ab € 80,61*
Ähnlich
Hansgrohe
31911000
ab € 102,26*
Ähnlich
Hansgrohe
31910000
ab € 81,16*
Ähnlich
Hansgrohe
31923000
ab € 91,25*
Ähnlich
Hansgrohe
71220000
ab € 119,36*
Ähnlich
Hansgrohe
31203000
ab € 148,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.