Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643028
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC762AA
EAN/GTIN:
     3800861084785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel · Ø 38 mm Kartusche mitWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 150mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 121mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur badewanne, einhandarmatur, einhebelmischer ideal standard, 011060062501, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,43*
€ 365,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,61*
€ 377,13*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,21*
€ 378,81*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 332,15*
€ 388,88*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 392,28*
€ 455,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,81*
€ 450,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,96*
€ 445,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,95*
€ 445,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,87*
€ 428,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 359,86*
€ 428,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,16*
€ 415,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 349,15*
€ 415,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,21*
€ 385,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BD038AA
ab € 151,37*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762A2
ab € 501,72*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763A2
ab € 591,77*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763AA
ab € 371,95*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763A5
ab € 594,54*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763GN
ab € 593,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.