| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000642961 Herst.-Nr.: A7379GN EAN/GTIN: 3800861086505 |
| | |
|
| | |
| für Fertigmontage · starrer Rohrauslauf · Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · mit runden Rosetten aus Metall Ø 65 mm · alle DesignteileWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 123mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp Rohr· Grundfarbe Edelstahl· Kaltstart-Funktion Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Handbrause Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 225mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 011060063702, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,89* | € 379,18* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,27* | € 391,01* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,24* | € 392,78* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 344,59* | € 403,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 404,61* | € 473,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|