Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Wandwaschtischarmatur JOY Bausatz 2, Auslauf 220mm magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000642959
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7379A5
EAN/GTIN:
     3800861087304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
für Fertigmontage · starrer Rohrauslauf · Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · mit runden Rosetten aus Metall Ø 65 mm · alle DesignteileWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 123mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp Rohr· Grundfarbe grau· Kaltstart-Funktion Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Handbrause Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 225mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 011060063704, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,59*
€ 380,70*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,60*
€ 392,76*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,12*
€ 394,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 343,01*
€ 405,33*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 407,93*
€ 475,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,56*
€ 469,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,95*
€ 462,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,20*
€ 442,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 372,19*
€ 442,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,78*
€ 419,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,12*
€ 397,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7379A2
ab € 323,40*
Ähnlich
Ideal Standard
A7379AA
ab € 200,69*
Ähnlich
Ideal Standard
A7379GN
ab € 322,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.