| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000641921 Herst.-Nr.: 7540705-00 EAN/GTIN: 4017080861496 |
| |
|
| | |
| Ausladung 200 mm · mit Luftsprudler bzw. Strahlregler M 24 x 1 · für Standard-Multi-Armatur · mit MadenschraubenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Auslauf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ablaufarmatur, 011952506101500, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,02* | € 83,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,68* | € 83,35* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,95* | € 83,72* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,30* | € 85,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,79* | € 107,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|