Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brausearmatur ADLON DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000641325
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     516100520
EAN/GTIN:
     4017080886253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Kreuzgriffe · Wandmontage · Durchflussklasse B · Keramik-Oberteil 180° · S-Anschlüsse · Brauseabgang G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· KIWA-Prüfsiegel Ja· Mit Auslauf Nein· Mit Kupplungen Ja· Mittenabstand 150mm· Mundstück Wasserhahn offen· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung poliert· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 HD· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Volumenstromklasse B
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Zweigriffbatterie
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschlussarmatur, selbstschlussarmatur, 011070003201, Armatur, Batterie, Brause-Zweigriffbatterie, Mischbatterie, Mischer, Zweigriffarmatur, Zweigriffbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 179,37*
€ 214,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,00*
€ 249,68*
€ 5,95*
ab € 211,98*
€ 254,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,95*
€ 292,76*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,85*
€ 294,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,03*
€ 349,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,79*
€ 340,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
261010508
ab € 51,12*
Ähnlich
Kludi
262020508
ab € 42,48*
Ähnlich
Kludi
416750575
ab € 148,90*
Ähnlich
Kludi
417100575
ab € 111,05*
Ähnlich
Kludi
516104520
ab € 354,04*
Ähnlich
Kludi
536550575
ab € 141,73*
Ähnlich
Kludi
537100575
ab € 237,08*
Ähnlich
Kludi
207103915
ab € 387,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.