Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000641303 Herst.-Nr.: 510140520 EAN/GTIN: 4017080887762 |
| | |
|
| | |
| Kreuzgriff · Einlochmontage · Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar · Keramik-Oberteil 180° · Markierung: ColdWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 55mm· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· KIWA-Prüfsiegel Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Volumenstromklasse A Weitere Informationen: | | Anzahl der Armaturenlöcher: | 1-löchig | Ablaufgarnitur: | ohne Ablaufgarnitur | Anschlussart: | Hochdruck | Aufbauhöhe gesamt: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 011070002701, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,92* | € 125,39* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,73* | € 138,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,83* | € 139,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 133,35* | € 162,48* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,20* | € 163,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|