Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 5210505 Badarmatur Badewanne Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 5210505 Badarmatur Badewanne Chrom
Kludi 5210505 Badarmatur Badewanne Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67097949
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5210505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-P2
Selbstschlussarmatur
Standventil
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,56*
€ 406,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,30*
€ 379,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
200130508
ab € 28,72*
Ähnlich
Kludi
204070515
ab € 40,14*
Ähnlich
Kludi
380160530
ab € 77,75*
Ähnlich
Kludi
381160530
ab € 47,59*
Ähnlich
Kludi
510140520
ab € 102,09*
Ähnlich
Kludi
5220505
ab € 348,22*
Ähnlich
Kludi
7598205-00
ab € 56,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.