| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000640560 Herst.-Nr.: A7031A2 EAN/GTIN: 4015413347556 |
| | |
|
| | |
| DN 15 · starrer Gussauslauf und Luftsprudler · Ausladung 85 mm · Auslaufhöhe 71 mm · Befestigung von unten (mit Anschluss G 1/2″) · zur Kombiation mit handelsüblichen Anschlussrohren G 1/2″ x 10 mm · Oberteil 90° mit keramischen Dichtscheiben · GeräuschverhaltenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 71mm· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min Weitere Informationen: | | Anzahl der Armaturenlöcher: | 1-löchig | Armaturenart: | Standventil | Aufbauhöhe gesamt: | 126 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 011060058603, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 129,54* | € 161,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 134,83* | € 167,23* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,01* | € 167,98* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,80* | € 349,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|