Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-Kupplung 25x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640454
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     P67042
EAN/GTIN:
     4250621304254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe messing
steckmuffe
aus Messing · verzinnt · mit transparenter KunststoffhülseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Einsteck· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2: Einsteck· Anschluss 2 (1): Steckmuffe· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 15· Rohraußendurchmesser 1: 25 mmmm/Zoll· Rohraußendurchmesser 2: 20 mmmm/Zoll· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 25mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 20mm· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Einsteck
Anschluss 2:
Einsteck
Weitere Suchbegriffe: 021032012002, Kupplung, Steckkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,411*
€ 63,261*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,91*
€ 75,00*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,11*
€ 81,17*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,67*
€ 81,42*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,42*
€ 96,8898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,04*
€ 94,0576
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,91*
€ 93,9029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,97*
€ 89,2143
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 74,85*
€ 89,0715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,93*
€ 86,7867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,77*
€ 84,2163
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 70,66*
€ 84,0854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 62,67*
€ 74,5773
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.