Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-T-Stück 25x20x25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640452
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     P65043
EAN/GTIN:
     4250621304209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe
aus PPSU · mit transparenter KunststoffhülseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2 (1): Steckmuffe· Anschluss 3 (1): Steckmuffe· Hauptfarbe Fitting: weiß· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· LPCB-Prüfung: Nein· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 3: DN 20· Oberflächenschutz Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 3: unbehandelt· Reduzierend: Ja· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,5mm· Wanddicke Anschluss 2: 2,25mm· Wanddicke Anschluss 3: 2,5mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Polyphenylensulfon (PPSU)· Werkstoff des Anschlusses 2: Polyphenylensulfon (PPSU)· Werkstoff des Anschlusses 3: Polyphenylensulfon (PPSU)· Zugfest: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Einsteck
Anschluss 3:
Einsteck
Anschluss 2:
Einsteck
Weitere Suchbegriffe: 021032011905, T-Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,75*
€ 56,20*
€ 5,95*
ab € 45,33*
€ 59,35*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,59*
€ 60,74*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,71*
€ 67,23*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,23*
€ 80,0037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,52*
€ 77,9688
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,04*
€ 70,2576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,10*
€ 66,759
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 56,06*
€ 66,7114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,48*
€ 63,6412
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 53,44*
€ 63,5936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,71*
€ 55,5849
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 11,6775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.