Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Steck-U-Wandscheibe m IG m Flansch 16mmx1/2Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640418
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     69415
EAN/GTIN:
     4250621304216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenwinkel
Wandscheibe
deckenwinkel
aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Form: durchgängig parallel· Gewindemaß Armatur: 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Länge ab Wandplatte: 46mm· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 16mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2mm· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Einsteck
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch
Weitere Suchbegriffe: 021032011101
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 273,30*
€ 318,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,24*
€ 339,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,25*
€ 341,01*
€ 5,95*
ab € 311,548*
€ 359,568*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,01*
€ 405,8019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,36*
€ 402,6484
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 338,24*
€ 402,5056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,64*
€ 388,7016
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 326,52*
€ 388,5588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,33*
€ 376,4327
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 316,22*
€ 376,3018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,25*
€ 348,9675
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.