| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018968249 Herst.-Nr.: 69415 EAN/GTIN: 4250621304216 |
| |
|
| | |
| MULTITUBO Steck-U-Wandscheibe m IG m Flansch 16mmx1/2Zoll aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Form: durchgängig parallel · Min.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 0Grad Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 69415 | Werksnummer: | 6000640418 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 274,19* | € 318,04* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,90* | € 339,51* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,28* | € 341,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 310,078* | € 359,708* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,419* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|