Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Steck-Kupplung 32x32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640361
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     67050
EAN/GTIN:
     4250621300515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe messing
steckmuffe
steckmuffe dn25
aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Einsteck· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2: Einsteck· Anschluss 2 (1): Steckmuffe· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 25· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 25· Rohraußendurchmesser 1: 32 mmmm/Zoll· Rohraußendurchmesser 2: 32 mmmm/Zoll· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 32mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 32mm· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Einsteck
Anschluss 2:
Einsteck
Weitere Suchbegriffe: 021032003304, Kupplung, Steckkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 117,508*
€ 145,828*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,66*
€ 176,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,87*
€ 189,32*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,16*
€ 190,10*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,10*
€ 226,219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,04*
€ 221,3876
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 185,92*
€ 221,2448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,60*
€ 212,534
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 178,48*
€ 212,3912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,17*
€ 204,8823
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 172,06*
€ 204,7514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,16*
€ 185,8304
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.