Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-Kupplung 25x16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640359
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     67041
EAN/GTIN:
     4250621300492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe
aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Einsteck· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2: Einsteck· Anschluss 2 (1): Steckmuffe· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 12· Rohraußendurchmesser 1: 25 mmmm/Zoll· Rohraußendurchmesser 2: 16 mmmm/Zoll· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 25mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 16mm· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Einsteck
Anschluss 2:
Einsteck
Weitere Suchbegriffe: 021032003402, Kupplung, Steckkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 91,99*
€ 106,86*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 92,91*
€ 120,79*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 101,15*
€ 126,75*
Lager 2478
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,04*
€ 127,21*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,21*
€ 151,3799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,00*
€ 146,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 122,88*
€ 146,2272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,58*
€ 141,1102
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 118,46*
€ 140,9674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,48*
€ 136,2312
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 114,37*
€ 136,1003
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,04*
€ 120,2376
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.