Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Steck-Kupplung 25x25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640358
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     67040
EAN/GTIN:
     4250621300485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe messing
steckmuffe
aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Einsteck· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2: Einsteck· Anschluss 2 (1): Steckmuffe· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 20· Rohraußendurchmesser 1: 25 mmmm/Zoll· Rohraußendurchmesser 2: 25 mmmm/Zoll· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 25mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 25mm· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Einsteck
Anschluss 2:
Einsteck
Weitere Suchbegriffe: 021032003303, Kupplung, Steckkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,105*
€ 110,845*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,51*
€ 131,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,41*
€ 141,47*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,35*
€ 142,04*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,04*
€ 169,0276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,82*
€ 164,0058
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 137,69*
€ 163,8511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,06*
€ 157,1514
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 131,94*
€ 157,0086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,69*
€ 151,9511
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 127,58*
€ 151,8202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,35*
€ 136,0765
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.