Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Steck-HK-Anschlusswinkel 16x330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640333
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     63510
EAN/GTIN:
     4250621303080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe
mit beschichtetem Kupferrohr 15 x 1 mmWeitere technische Eigenschaften:· Form: gerade· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 16mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2mm· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Steckmuffe
Weitere Suchbegriffe: 021032003701, Anschlusswinkel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,09*
€ 28,68*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,73*
€ 30,87*
1
€ 5,95*
ab € 23,59*
€ 32,03*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 33,44*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 66,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.