Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Press-U-Wandscheibe IG m Flansch 20x1/2Zollx20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640207
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     29435
EAN/GTIN:
     8436022805552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Press Deckenwinkel
Press Wandscheibe
Deckenwinkel
Wandscheibe
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Form: durchgängig parallel· Gewindemaß Armatur: 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Länge ab Wandplatte: 46mm· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 15· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 20mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,25mm· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch
Weitere Suchbegriffe: press deckenwinkel, 021032010602
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 215,291*
€ 253,251*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 260,59*
€ 302,55*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 261,42*
€ 305,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,25*
€ 324,36*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,60*
€ 325,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,85*
€ 387,7615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,39*
€ 384,8341
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 323,27*
€ 384,6913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,58*
€ 371,9702
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 312,46*
€ 371,8274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,56*
€ 360,0464
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 302,45*
€ 359,9155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,60*
€ 332,724
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
29415
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.