Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 29435 MULTITUBO Press-U-Wandscheibe IG m Flansch 20x1/2Zollx20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 29435 MULTITUBO Press-U-Wandscheibe IG m Flansch 20x1/2Zollx20mm
MULTITUBO 29435 MULTITUBO Press-U-Wandscheibe IG m Flansch 20x1/2Zollx20mm
MULTITUBO 29435 MULTITUBO Press-U-Wandscheibe IG m Flansch 20x1/2Zollx20mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018913617
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     29435
EAN/GTIN:
     8436022805552
Suchbegriffe:
Press Deckenwinkel
Press Wandscheibe
Deckenwinkel
Wandscheibe
MULTITUBO Press-U-Wandscheibe IG m Flansch 20x1/2Zollx20mm aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Form: durchgängig parallel · Min.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 0Grad Celsius · Nenndurchm
Weitere Informationen:
eClassID:
21032010602
HerstellerNr:
29435
Werksnummer:
6000640207
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-U-Wandscheibe
Weitere Suchbegriffe: press deckenwinkel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 216,681*
€ 252,601*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 260,71*
€ 301,54*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 261,52*
€ 304,07*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,75*
€ 323,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,49*
€ 324,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,54*
€ 358,8326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,84*
€ 355,6196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,08*
€ 346,3852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,51*
€ 334,9969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,71*
€ 310,2449
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
29415
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.