Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe UP-Einbaukörper 1/2Zoll universal DR-Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000624612
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23200002
EAN/GTIN:
     4005176519901
Suchbegriffe:
011040026801
Einbaukörper
für 2-Loch-Waschtischbatterien · Wandeinbau · ohne Fertigmontageteile · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich · Einbautiefe 45-75 mm · Einbauschablone · für normgerechte WaWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse 1· Einbautiefe 45mm· Geeignet für Badewannenränder/Fliesenrän Nein· Geeignet für Duschen Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau in die Ja· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Verlängerungsset lieferbar Ja· Volumenstromklasse C
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einbaukörper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 144,98*
€ 175,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,02*
€ 183,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,87*
€ 203,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,28*
€ 211,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,58*
€ 212,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,73*
€ 253,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
36458000
ab € 453,20*
Ähnlich
Grohe
36464000
ab € 403,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.