Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE UP-Körper Eurosmart CE 36464 für 6V für IR-FMS 36463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 36464000 Grohe Unterputzkörper EUROSMART CE f Br voreinstellbar 6 V Lithi
GROHE 36464000 Grohe Unterputzkörper EUROSMART CE f Br voreinstellbar 6 V Lithi
GROHE 36464000 Grohe Unterputzkörper EUROSMART CE f Br voreinstellbar 6 V Lithi
GROHE 36464000 Grohe Unterputzkörper EUROSMART CE f Br voreinstellbar 6 V Lithi
GROHE 36464000 Grohe Unterputzkörper EUROSMART CE f Br voreinstellbar 6 V Lithi
Artikel-Nr.:
     1498-6000624677
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     36464000
EAN/GTIN:
     4005176576706
Suchbegriffe:
011040027901
Einbaukörper
mit verdeckter · voreinstellbarer thermostatischer Mischeinrichtung · Wandeinbau · passend zu IR-Fertigmontageset 36463000 · 2 Vorabsperrungen · Rückflussverhinderer mit Sieb · 6 V Lithium-Batterie · Typ CR-P2 · Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag) · für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung · mit DichtmanschetteWeitere technische Eigenschaften:· Abmessungen abzweigender Anschluss: 1/2 Zoll· Abzweigender Anschluss: Innengewinde· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anschlussspannung: 6V· Art der Steuerung: Infrarot· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Automatischer Spülzyklus: Nein· Batteriebetrieben: Ja· Beförderungskategorie: 2· Einbautiefe: 66mm· Frequenz Spülzyklus: 0h· Offizielle Benennung: Lithium-Metall-Batterie· Spannungsart: AC/DC· Technische Benennung: Mangandioxid-Lithium-Batterie· Verlängerungsset lieferbar: Nein· Volumenstromklasse: C· Vordruck: 1bar· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 25l/s· Max. Temperatureinstellung: 100Grad Celsius
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 403,84*
€ 461,86*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 427,30*
€ 487,85*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,73*
€ 513,53*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,19*
€ 533,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,54*
€ 535,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,42*
€ 634,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,51*
€ 627,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,54*
€ 600,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,91*
€ 585,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,19*
€ 553,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23200002
ab € 144,98*
Ähnlich
Grohe
36458000
ab € 453,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.