Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 23200002 Grohe UP-Einbaukörper 1/2Zoll universal DR-Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 23200002 Grohe UP-Einbaukörper 1/2Zoll universal DR-Messing
GROHE 23200002 Grohe UP-Einbaukörper 1/2Zoll universal DR-Messing
GROHE 23200002 Grohe UP-Einbaukörper 1/2Zoll universal DR-Messing
GROHE 23200002 Grohe UP-Einbaukörper 1/2Zoll universal DR-Messing
GROHE 23200002 Grohe UP-Einbaukörper 1/2Zoll universal DR-Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-4040046089
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23200002
EAN/GTIN:
     4005176519901
Grohe UP-Einbaukörper 1/2Zoll universal DR-Messing für 2-Loch-Waschtischbatterien · Wandeinbau · ohne Fertigmontageteile · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich · Einbautiefe 45-75 mm · Einbauschablone · für normger
Weitere Informationen:
eClassID:
11040026801
HerstellerNr:
23200002
Werksnummer:
6000624612
Länge netto mm:
245,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
1,380000
Gewicht brutto Kg:
1,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
UP-Körper
Ausfuehrung:
für 2-Loch-WT-Wandbatterien
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 144,98*
€ 175,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,02*
€ 183,56*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,87*
€ 203,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,28*
€ 211,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,58*
€ 212,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
36458000
ab € 453,20*
Ähnlich
Grohe
36464000
ab € 403,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.