|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-176000591717 Herst.-Nr.: 31314300100 EAN/GTIN: 4017214424443 |
| | |
|
|  |  |
 | Modul Unterbauschrank mit Auszug u. Beleuchtung 1400 x 350 x 535 mm Eiche hell/Eiche hell Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtmittel: mit LED-Innenbeleuchtung Weitere Informationen:  |  | Breite: | 350 mm | Höhe: | 700 mm | Öffnungsart: | 2 Auszüge | Material Front: | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | Farbe Front: | weiß | Material Korpus: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Funktionen: | mit Push-to-Open-Technik, mit Dämpfung | Oberfläche Front: | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | Farbe Korpus: | weiß seidenmatt | Oberfläche Korpus: | Lack | Besonderheiten: | Tip-On-Technik | Bauart: | Unterschrank | Montage: | Wandmontage | Montagezustand: | montiert | Marke: | KEUCO | Energieeffizienzklasse: | A+ | Griff: | ohne Griff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.758,90* | € 1.904,1498* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.924,33* | € 2.031,22* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 55,90* | ab € 1.936,36* | € 2.031,22* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.929,21* | € 2.040,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|