Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Modul Unterbauschrank EDITION 11 350x700x535mm m LED-I-Bel we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 31314300100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 700 x 535 mm mit LED-In
KEUCO 31314300100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 700 x 535 mm mit LED-In
KEUCO 31314300100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 700 x 535 mm mit LED-In
Artikel-Nr.:
     1498-6000591717
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31314300100
EAN/GTIN:
     4017214424443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Modul Unterbauschrank mit Auszug u. Beleuchtung 1400 x 350 x 535 mm Eiche hell/Eiche hell Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtmittel: mit LED-Innenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Höhe:
700 mm
Öffnungsart:
2 Auszüge
Material Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Farbe Front:
weiß
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Funktionen:
mit Push-to-Open-Technik, mit Dämpfung
Oberfläche Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Farbe Korpus:
weiß seidenmatt
Oberfläche Korpus:
Lack
Besonderheiten:
Tip-On-Technik
Bauart:
Unterschrank
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Marke:
KEUCO
Energieeffizienzklasse:
A+
Griff:
ohne Griff
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.758,90*
€ 1.904,1498*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.924,33*
€ 2.031,22*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.936,36*
€ 2.031,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.929,21*
€ 2.040,36*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.031,22*
€ 2.417,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.016,40*
€ 2.399,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.967,01*
€ 2.340,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.939,12*
€ 2.307,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.924,33*
€ 2.289,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31314280100
€ 1.901,0798*
Ähnlich
Keuco
31314890100
€ 1.898,8998*
Ähnlich
Keuco
31314440100
€ 1.744,65*
Ähnlich
Keuco
31314850100
€ 1.898,8998*
Ähnlich
Keuco
31314570100
€ 1.897,5898*
Ähnlich
Keuco
31314140100
€ 1.897,8598*
Ähnlich
Keuco
31314370100
€ 1.718,6422*
Ähnlich
Keuco
31314490100
€ 1.739,70*
Ähnlich
Keuco
31314380100
€ 1.717,4022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.