|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-176000591696 Herst.-Nr.: 31310370100 EAN/GTIN: 4017214422418 |
| | |
|
|  |  |
 | Modul Unterbauschrank mit Auszug u. Beleuchtung 350 x 350 x 535 mm trüffel/Glas trüffel Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtmittel: mit LED-Innenbeleuchtung Weitere Informationen:  |  | Breite: | 350 mm | Höhe: | 350 mm | Öffnungsart: | 1 Auszug | Material Front: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Farbe Front: | trüffel struktur | Material Korpus: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Funktionen: | mit Push-to-Open-Technik, mit Dämpfung | Oberfläche Front: | Lack | Farbe Korpus: | trüffel struktur | Oberfläche Korpus: | Lack | Besonderheiten: | Tip-On-Technik | Bauart: | Unterschrank | Montage: | Wandmontage | Montagezustand: | montiert | Designer: | Tesseraux & Partner | Marke: | KEUCO | Energieeffizienzklasse: | A+ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 916,04* | € 1.014,2971* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.005,65* | € 1.080,38* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 55,90* | ab € 999,90* | € 1.080,42* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 978,11* | € 1.085,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|