Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Modul Unterbauschrank EDITION 11 350x350x535mm m LED-I-Bel Ei Tab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 31310850100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 350 x 535 mm mit LED-In
KEUCO 31310850100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 350 x 535 mm mit LED-In
KEUCO 31310850100 Modul Unterbauschrank EDITION 11 350 x 350 x 535 mm mit LED-In
Artikel-Nr.:
     1498-6000591702
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31310850100
EAN/GTIN:
     4017214422517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Modul Unterbauschrank mit Auszug u. Beleuchtung 350 x 350 x 535 mm cashmere/Glas cashmere sat. Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtmittel: mit LED-Innenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Höhe:
350 mm
Öffnungsart:
1 Auszug
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Farbe Front:
eiche tabak
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Funktionen:
mit Push-to-Open-Technik, mit Dämpfung
Oberfläche Front:
Echtholzfurnier
Farbe Korpus:
eiche tabak
Oberfläche Korpus:
Echtholzfurnier
Besonderheiten:
Tip-On-Technik
Bauart:
Unterschrank
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Designer:
Tesseraux & Partner
Marke:
KEUCO
Energieeffizienzklasse:
A+
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.017,00*
€ 1.125,8604*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.097,34*
€ 1.177,64*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.101,15*
€ 1.177,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,41*
€ 1.182,79*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,65*
€ 1.401,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,12*
€ 1.384,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,38*
€ 1.349,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,46*
€ 1.326,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,15*
€ 1.310,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31310280100
€ 1.119,0104*
Ähnlich
Keuco
31310890100
€ 1.122,4404*
Ähnlich
Keuco
31310440100
€ 1.007,45*
Ähnlich
Keuco
31310570100
€ 1.123,2904*
Ähnlich
Keuco
31310140100
€ 1.118,1604*
Ähnlich
Keuco
31310370100
€ 1.014,2971*
Ähnlich
Keuco
31310490100
€ 1.008,21*
Ähnlich
Keuco
31310300100
€ 1.122,4404*
Ähnlich
Keuco
31310380100
€ 1.014,2971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.