Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch ARCHITEC o ÜL m HLB 575x520mm 1 HL re we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 0449580008 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0449580008 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     2478B-176000585430
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0449580008
EAN/GTIN:
     4021534563348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Architec Waschtisch · Weiß Hochglanz · Halbrund · Anzahl Waschplätze: 1 Mitte · Hahnlochbank: Ja · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Rechts · Überlauf: Nein · Von unten glasiert · Rückwand glasiert: Nein · 575 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: rechts · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 575mm · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
575 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
rund
Marke:
DURAVIT
Höhe:
150 mm
Einbauart:
für Wandmontage
Farbe:
weiß
Besonderheit:
Becken mittig
Form:
sonstige
Montage:
hängend
Designer:
Prof. Frank Huster
Geeignet:
für die Wand
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie, 0101403039001, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 248,13*
€ 296,49*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 275,89*
€ 335,0257*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 290,58*
€ 341,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,06*
€ 370,48*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,79*
€ 372,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,01*
€ 442,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,41*
€ 439,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,84*
€ 394,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 323,85*
€ 385,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,79*
€ 342,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0443580008
€ 293,43*
Ähnlich
Duravit
0443580009
€ 292,90*
Ähnlich
Duravit
0449580000
€ 253,39*
Ähnlich
Duravit
0449580009
€ 296,66*
Ähnlich
Duravit
04505800001
€ 339,36*
Ähnlich
Duravit
04495800091
€ 382,60*
Ähnlich
Duravit
04495800081
€ 382,94*
Ähnlich
Duravit
04495800001
€ 340,75*
Ähnlich
Duravit
04435800091
€ 381,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.