Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0449580008 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0449580008 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0449580008 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66591161
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0449580008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
575 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,78*
€ 423,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,03*
€ 420,1057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,01*
€ 396,2819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,86*
€ 387,7734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,75*
€ 353,1325
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0443580008
ab € 295,56*
Ähnlich
Duravit
0443580009
ab € 294,93*
Ähnlich
Duravit
0449580000
ab € 199,41*
Ähnlich
Duravit
0449580009
ab € 295,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.