| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000579198 Herst.-Nr.: 021590699 EAN/GTIN: 4021163162288 |
| | | |
|
| | |
| Hochdruck · Kaltwasser · vandalengeschützte Ganzmetallausführung · manuelle Auslösung · einfache Laufzeiteinstellung · Lieferumfang: Einlocharmatur mit Kunststoffkartusche · Selbstschlusskartusche SC II · flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8″ IG x 380 mm mit Vorfilter und Befestigungsmaterial · Fließdruck 1-5 bar · Gehäuse aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 162mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 130mm· Ausführung Ablauf: fest oben· Ausführung der Temperaturregelung: ohne· Bedienung: Hand· Mit Auslauf: Ja· Mit Bedienelement: Ja· Mit Filter: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Rückstromsicherung: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Spülzeit: 2s· Spülzeit einstellbar: Ja· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 130mm Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Selbstschlussbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterien, selbstschluss-waschtischbatterie, schell waschtisch armatur, 011083010301, Armatur, Batterie, Mischer, Selbstschlussbatterie, Selbstschlussmischer, Selbstschlussventil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 156,82* | € 187,78* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 165,72* | € 196,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 176,20* | € 208,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,86* | € 208,96* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,95* | € 211,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|