| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040113121 Herst.-Nr.: 6000579198 EAN/GTIN: 4021163162288 |
| |
|
| | |
| Schell Selbstschluss-WT-Armatur XERIS SC Typ HD-K chrom, mid. Hochdruck · Kaltwasser · vandalengeschützte Ganzmetallausführung · manuelle Auslösung · einfache Laufzeiteinstellung · Lieferumfang: Einlocharmatur mit Kunststoffkartusche · Selbstschlusskartusche SC II · flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8" IG Weitere Informationen: | | eClassID: | 11083010301 | HerstellerNr: | 6000579198 | Werksnummer: | 6000579198 | Länge netto mm: | 370,00 | Breite netto mm: | 260,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Gewicht netto Kg: | 2,001000 | Gewicht brutto Kg: | 2,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Selbstschluss-WT-Armatur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 156,72* | € 188,35* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 164,95* | € 196,97* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 176,10* | € 208,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,37* | € 209,10* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,85* | € 210,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|