| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000578953 Herst.-Nr.: 002000699 EAN/GTIN: 4021163162493 |
| | | |
|
| | |
| Hochdruck · Kaltwasser · geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · vandalengeschützte Ganzmetallausführung · Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Einlocharmatur · Elektronikmodul programmierbar · Anschlusskabel mit Stecker · Kartuschenmagnetventil 6 V · flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8″ IG x 380 mm mit Vorfilter · Strahlregler und BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 160mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 97mm· Auslauftyp: gegossen· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 107mm Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Elektronikbatterie | Anschlussart: | Hochdruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur sensor schell, selbstschluss-waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, 011083009101, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,25* | € 457,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 416,29* | € 487,73* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,57* | € 489,24* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 422,85* | € 491,46* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 443,19* | € 517,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|