| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000576480 Herst.-Nr.: 012120699 EAN/GTIN: 4021163135978 |
| |
|
| | |
| Hochdruck · Kaltwasser · Netzbetrieb · geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · vandalengeschützte Ganzmetallausführung · Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Einlocharmatur · Elektronikmodul programmierbar · Anschlusskabel mit Stecker · Kartuschenmagnetventil 6 V · flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8″ IG x 380 mm und Vorfilter · Strahlregler · BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 160mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 97mm· Auslauftyp: gegossen· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 107mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur sensor schell, selbstschluss-waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, 011083000508, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 346,54* | € 401,24* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 358,87* | € 412,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 365,85* | € 419,52* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,57* | € 473,40* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 444,57* | € 505,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|