Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROSTYLE chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000578486
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24049003
EAN/GTIN:
     4005176465369
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
für Rapido SmartBox · StarLight Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · autWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse 2· Anzahl der Griffe eingriffig· Ausführung (1) Aufbauteil· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W Ja· Geeignet für Duschen Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die Nein· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Material Fertigset Messing· Mit Auslauf Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst Ja· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung Aufbauteil poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperaturbegrenzung nachrüstbar Ja· Thermostatisch Nein· Verlängerungsset lieferbar Ja· Volumenstromklasse C· Vorsprung Ablauf 0mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 27l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,00*
€ 127,57*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,75*
€ 132,05*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,90*
€ 137,96*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,39*
€ 138,54*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,34*
€ 140,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24047003
ab € 101,81*
Ähnlich
Grohe
2372930A
ab € 124,91*
Ähnlich
Grohe
3359230A
ab € 129,46*
Ähnlich
Grohe
24068000
ab € 231,28*
Ähnlich
Grohe
24064001
ab € 115,49*
Ähnlich
Grohe
23792AL1
ab € 1.762,11*
Ähnlich
Grohe
33849AL1
ab € 343,29*
Ähnlich
Grohe
24064AL1
ab € 220,50*
Ähnlich
Grohe
23846AL3
ab € 1.727,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.