Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex Schlauch FLEX clean-flex S 3/8x10mm AG Rohrst. d= 10mm 500mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575616
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     103070699
EAN/GTIN:
     4021163149777
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
drehbar · DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °C · mit drehbarer Anschluss-VerbindungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Klemm· Anschluss 2: Rohrende· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 500mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 12,07*
€ 13,79*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 10,64*
€ 14,13*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 12,8335*
€ 14,5335*
Lager 2478
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 14,64*
21 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 180 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 600 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 292,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
103060699
ab € 4,10*
Ähnlich
Schell
103070630
ab € 9,17*
Ähnlich
Schell
103250699
ab € 9,77*
Ähnlich
Schell
103000699
ab € 5,05*
Ähnlich
Schell
103010699
ab € 5,38*
Ähnlich
Schell
103040699
ab € 12,05*
Ähnlich
Schell
103050699
ab € 7,69*
Ähnlich
Schell
103160699
ab € 9,84*
Ähnlich
Schell
103170699
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.