Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex. Schlauch FLEX clean-flex S 3/8Zx10mm 3/8Z ÜM, drehbar, chrom 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 103010699 Schell flex Schlauch FLEX clean-flex S 3/8Zollx10mm 3/8Zoll ÜM
SCHELL 103010699 Schell flex Schlauch FLEX clean-flex S 3/8Zollx10mm 3/8Zoll ÜM
SCHELL 103010699 Schell flex Schlauch FLEX clean-flex S 3/8Zollx10mm 3/8Zoll ÜM
Artikel-Nr.:
     1498-6000575610
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     103010699
EAN/GTIN:
     4021163149722
Suchbegriffe:
011850209002
Schlauch
DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °C · einerseits mit Konus-Quetschverschraubung 3/8″ x 10 · anderseits Überwurfmutter 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Klemm· Anschluss 2: Innengewinde· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 8,5mm· Länge: 500mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 6,65*
19 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 6,97*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 5,69*
€ 7,02*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 5,7375*
€ 7,0775*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,43*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 140,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
103060699
ab € 4,11*
Ähnlich
Schell
103070699
ab € 10,70*
Ähnlich
Schell
103070630
ab € 9,16*
Ähnlich
Schell
103250699
ab € 9,78*
Ähnlich
Schell
103000699
ab € 5,06*
Ähnlich
Schell
103040699
ab € 12,05*
Ähnlich
Schell
103050699
ab € 7,69*
Ähnlich
Schell
103160699
ab € 9,88*
Ähnlich
Schell
103170699
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.