Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 1/2Zoll ÜM Rohrstutzen d= 10mm 500mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575589
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102140699
EAN/GTIN:
     4021163149548
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrstutzen
rohrstutzen
DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Innengewinde· Anschluss 2: Rohrende· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 500mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 1/2 Zoll (15)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: 011850208302, Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,97*
€ 5,85*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 4,12*
€ 6,04*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 10,73*
€ 12,61*
15 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 11,426*
€ 13,426*
Lager 2478
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 180 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 600 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 271,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
102130699
ab € 3,08*
Ähnlich
Schell
102280699
ab € 11,93*
Ähnlich
Schell
102260699
ab € 3,48*
Ähnlich
Schell
102270699
ab € 4,41*
Ähnlich
Schell
102290699
ab € 17,64*
Ähnlich
Schell
102040630
ab € 3,23*
Ähnlich
Schell
102060630
ab € 4,02*
Ähnlich
Schell
102040699
ab € 3,33*
Ähnlich
Schell
102050699
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.