Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex. Schlauch FLEX clean-fix S 3/4ZÜM m PlVorr. chrom 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 102290699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 3/4ZollÜM m. PlVorr. chr
SCHELL 102290699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 3/4ZollÜM m. PlVorr. chr
SCHELL 102290699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 3/4ZollÜM m. PlVorr. chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000575604
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102290699
EAN/GTIN:
     4021163149692
Suchbegriffe:
Plombe
Sicherheitsplomben
plombe edelstahl
plombe
DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Innengewinde· Anschluss 2: Klemm· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 300mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/4 Zoll (20)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: 011850208901, Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,69*
€ 24,12*
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 25,10*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 19,09*
€ 25,88*
19 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 26,52*
Lager 1498
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 22,92*
€ 26,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 534,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
102130699
ab € 3,08*
Ähnlich
Schell
102140699
ab € 3,98*
Ähnlich
Schell
102280699
ab € 11,92*
Ähnlich
Schell
102260699
ab € 3,50*
Ähnlich
Schell
102270699
ab € 4,40*
Ähnlich
Schell
102040630
ab € 3,22*
Ähnlich
Schell
102060630
ab € 4,01*
Ähnlich
Schell
102040699
ab € 3,32*
Ähnlich
Schell
102050699
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.