Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 3/8x10mm Rohrstutzen d= 10mm 300mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575580
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102040699
EAN/GTIN:
     4021163149449
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
DVGW zertifiziert · Zulassung KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Klemm· Anschluss 2: Rohrende· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 300mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,33*
€ 4,88*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 3,45*
€ 5,05*
1
€ 5,95*
ab € 3,95*
€ 5,74*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,34*
€ 6,34*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
102130699
ab € 3,08*
Ähnlich
Schell
102140699
ab € 3,97*
Ähnlich
Schell
102280699
ab € 11,93*
Ähnlich
Schell
102260699
ab € 3,48*
Ähnlich
Schell
102270699
ab € 4,41*
Ähnlich
Schell
102290699
ab € 17,64*
Ähnlich
Schell
102040630
ab € 3,23*
Ähnlich
Schell
102060630
ab € 4,02*
Ähnlich
Schell
102050699
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.