Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Winkel-Doppelverschraubung m 2 Quetsch-vers chrom 1/2Zollx12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575509
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     064470699
EAN/GTIN:
     4021163108910
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelverschraubung
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Winkel-Doppel-Verschraubung _x000d_ _x000d_ _x000d_ _x000d_ Lieferumfang _x000d_ _x000d_ · Winkel-Verschraubung _x000d_ · 2 Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubungen _x000d_ _x000d_ Technische Daten _x000d_ _x000d_ · Werkstoff: Messing konform TrinkwV _x000d_ · Oberfläche: chrom _x000d_ · Anschluss: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 AG) _x000d_ · Abgang: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 AG) _x000d_ · Zertifikate: ACS _x000d_Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 3-teilig· Form: Bogen· Länge Anschluss 1: 27,5mm· Länge Anschluss 2: 27,5mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 15· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenschutz Anschluss 1: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verchromt· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 12mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Winkel des Bogens: 90Grad
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Quetschverschraubung
Anschluss 2:
Quetschverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 14,02*
€ 16,02*
Lager 2478
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 17,04*
19 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 17,07*
14 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 15,055*
€ 17,175*
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 18,48*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 180 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 600 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 340,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
064460699
ab € 4,38*
Ähnlich
Schell
064450699
ab € 8,78*
Ähnlich
Schell
064350699
ab € 17,46*
Ähnlich
Schell
064160699
ab € 6,93*
Ähnlich
Schell
064190699
ab € 5,62*
Ähnlich
Schell
064150699
ab € 7,53*
Ähnlich
Schell
064260699
ab € 12,93*
Ähnlich
Schell
064220699
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.