Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Winkel-Verschraubung mit Außengewinde chrom 1/2Z AGx3/8Zx10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 064190699 SCHELL Winkel-Verschraubung mit Außengewinde chrom 1/2Zoll AGx
SCHELL 064190699 SCHELL Winkel-Verschraubung mit Außengewinde chrom 1/2Zoll AGx
SCHELL 064190699 SCHELL Winkel-Verschraubung mit Außengewinde chrom 1/2Zoll AGx
Artikel-Nr.:
     1498-6000575494
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     064190699
EAN/GTIN:
     4021163108316
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
mit QuetschverschraubungWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 1: 10mm· Form: Bogen· Länge Anschluss 1: 36mm· Länge Anschluss 2: 27,5mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenschutz Anschluss 1: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verchromt· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 10mm· Systemgebunden: nein· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Winkel des Bogens: 90Grad
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 7,78*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 5,81*
€ 8,05*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 12,96*
19 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 13,59*
Lager 1498
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 275,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
064470699
ab € 13,95*
Ähnlich
Schell
064460699
ab € 4,41*
Ähnlich
Schell
064450699
ab € 8,79*
Ähnlich
Schell
064350699
ab € 17,60*
Ähnlich
Schell
064160699
ab € 6,91*
Ähnlich
Schell
064150699
ab € 7,55*
Ähnlich
Schell
064260699
ab € 12,94*
Ähnlich
Schell
064220699
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.