Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Wandeinbau-Dusche LINUS D-SC-V Selbstschl. - vorgem. W Front chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575158
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     018330699
EAN/GTIN:
     4021163146554
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Selbstschluss-Duscharmatur-Fertigbauset zu Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-V · Lieferumfang: Frontplatte 188 mm x 180 mm x 11,5 mm · Montagerahmen mit Befestigungsmaterial · Selbstschlusskopf SC-V mit ÜberschubhülseWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Material Hahn: Messing· Mit Auslauf: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,19*
€ 262,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 237,33*
€ 282,48*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,21*
€ 298,25*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,47*
€ 299,44*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 253,98*
€ 299,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,44*
€ 356,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,99*
€ 348,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 282,90*
€ 336,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,56*
€ 327,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 275,55*
€ 327,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
018092899
ab € 250,71*
Ähnlich
Schell
018332899
ab € 190,42*
Ähnlich
Schell
018020099
ab € 327,79*
Ähnlich
Schell
018270099
ab € 167,07*
Ähnlich
Schell
018220099
ab € 235,58*
Ähnlich
Schell
019040099
ab € 260,94*
Ähnlich
Schell
018670099
ab € 169,88*
Ähnlich
Schell
018000099
ab € 266,20*
Ähnlich
Schell
019460099
ab € 276,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.