Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Sitz EUROVIT mit Deckel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000555525
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     W302601
EAN/GTIN:
     3800828020412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Universal WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl.Farbe: Weiß (Alpin)Gewicht: 1,5 kg Hersteller: Ideal StandardSerie: EurovitArtikel-Nr.: W302601Weitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Standard-WC Ja· Glanzgrad glänzend· Material Scharnierblätter rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel Duroplast· Mit Absenkautomatik Nein· Mit Deckel Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7
€ 5,95*
ab € 17,29*
€ 22,45*
28 Tage
nicht lagernd
7
€ 5,99*
ab € 17,46*
€ 22,65*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,52*
€ 24,25*
15 Tage
unbekannt
7
€ 5,90*
ab € 18,78572*
€ 24,34572*
Lager 2478
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 24,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 21 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 63 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 210 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 172,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T676601
ab € 102,72*
Ähnlich
Ideal Standard
T676701
ab € 129,70*
Ähnlich
Ideal Standard
T679201
ab € 45,50*
Ähnlich
Ideal Standard
T679301
ab € 61,51*
Ähnlich
Ideal Standard
T679801
ab € 30,47*
Ähnlich
Ideal Standard
T679901
ab € 64,92*
Ähnlich
Ideal Standard
S409301
ab € 72,43*
Ähnlich
Ideal Standard
T676783
ab € 164,77*
Ähnlich
Ideal Standard
J244101
ab € 129,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.