Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Sitz DEA weiß seidenmatt, Softclosing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T676783 IDS WC-Sitz DEA weiß seidenmatt, Softclosing
IDEAL STANDARD T676783 IDS WC-Sitz DEA weiß seidenmatt, Softclosing
IDEAL STANDARD T676783 IDS WC-Sitz DEA weiß seidenmatt, Softclosing
IDEAL STANDARD T676783 IDS WC-Sitz DEA weiß seidenmatt, Softclosing
Artikel-Nr.:
     1498-6000555201
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T676783
EAN/GTIN:
     8014140409724
Suchbegriffe:
Badewannensitz
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
aus Duroplast · mit Deckel · Scharniere aus EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Standard-WC: Nein· Glanzgrad: matt· Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Ja· Mit Deckel: Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 163,90*
€ 202,43*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 174,87*
€ 212,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,10*
€ 219,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,80*
€ 220,75*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 185,66*
€ 225,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T676601
ab € 102,65*
Ähnlich
Ideal Standard
T676701
ab € 130,18*
Ähnlich
Ideal Standard
T679201
ab € 45,71*
Ähnlich
Ideal Standard
T679301
ab € 61,45*
Ähnlich
Ideal Standard
T679801
ab € 30,32*
Ähnlich
Ideal Standard
T679901
ab € 64,96*
Ähnlich
Ideal Standard
W302601
ab € 17,37*
Ähnlich
Ideal Standard
S409301
ab € 72,18*
Ähnlich
Ideal Standard
J244101
ab € 129,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.