Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Sitz DEA weiß seidenmatt, Softclosing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000555201
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T676783
EAN/GTIN:
     8014140409724
Suchbegriffe:
Badewannensitz
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
aus Duroplast · mit Deckel · Scharniere aus EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Standard-WC Nein· Glanzgrad matt· Material Scharnierblätter rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel Duroplast· Mit Absenkautomatik Ja· Mit Deckel Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung 155mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 165,02*
€ 201,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 174,34*
€ 213,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,84*
€ 220,91*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,17*
€ 221,89*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 185,79*
€ 226,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,90*
€ 242,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T676601
ab € 102,69*
Ähnlich
Ideal Standard
T676701
ab € 130,42*
Ähnlich
Ideal Standard
T679201
ab € 45,84*
Ähnlich
Ideal Standard
T679301
ab € 61,69*
Ähnlich
Ideal Standard
T679801
ab € 30,38*
Ähnlich
Ideal Standard
T679901
ab € 65,09*
Ähnlich
Ideal Standard
W302601
ab € 17,28*
Ähnlich
Ideal Standard
S409301
ab € 72,52*
Ähnlich
Ideal Standard
J244101
ab € 129,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.