Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch STRADA II o HL Use geschli 600x430x170mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000555159
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3650MA
EAN/GTIN:
     8014140450863
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · keramische AblaufabdeckungWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Befestigungsart Dübelbolzen· Breite/Durchmesser 600mm· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Eckmontage links Nein· Geeignet für Eckmontage rechts Nein· Geeignet für Halbsäule Ja· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Ja· Höhe (1) 170mm· Medizinische Ausführung Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe (1) 430mm· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 010150502304201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 299,17*
€ 354,68*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 319,49*
€ 377,57*
€ 5,95*
ab € 328,72*
€ 387,98*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,31*
€ 400,35*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,27*
€ 401,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,96*
€ 478,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,78*
€ 473,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,17*
€ 445,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,46*
€ 426,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 350,54*
€ 417,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,23*
€ 404,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 338,57*
€ 402,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,27*
€ 372,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T3652MA
ab € 494,40*
Ähnlich
Ideal Standard
T3653MA
ab € 587,73*
Ähnlich
Ideal Standard
T3649MA
ab € 265,46*
Ähnlich
Ideal Standard
T3651MA
ab € 427,38*
Ähnlich
Ideal Standard
T365301
ab € 541,03*
Ähnlich
Ideal Standard
T364901
ab € 215,65*
Ähnlich
Ideal Standard
T365001
ab € 250,32*
Ähnlich
Ideal Standard
T365101
ab € 379,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.