Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T3650MA IDS Waschtisch STRADA II o HL Use geschli 600x430x170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3650MA IDS Waschtisch STRADA II o HL Use geschli 600x430x170mm
IDEAL STANDARD T3650MA IDS Waschtisch STRADA II o HL Use geschli 600x430x170mm
IDEAL STANDARD T3650MA IDS Waschtisch STRADA II o HL Use geschli 600x430x170mm
IDEAL STANDARD T3650MA IDS Waschtisch STRADA II o HL Use geschli 600x430x170mm
IDEAL STANDARD T3650MA IDS Waschtisch STRADA II o HL Use geschli 600x430x170mm
Artikel-Nr.:
     2280-4040048634
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3650MA
EAN/GTIN:
     8014140450863
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
IDS Waschtisch STRADA II o HL Use geschli 600x430x170mm weiß I+ aus Feinfeuerton · keramische Ablaufabdeckung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Ja · Höhe (1): 170mm · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 430mm · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
T3650MA
Werksnummer:
6000555159
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
620,00
Gewicht netto Kg:
17,000000
Gewicht brutto Kg:
17,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Waschtisch STRADA II
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 299,17*
€ 354,68*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 319,49*
€ 377,57*
€ 5,95*
ab € 328,72*
€ 387,98*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,31*
€ 400,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,27*
€ 401,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,68*
€ 422,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,96*
€ 417,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,18*
€ 390,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T3652MA
ab € 494,40*
Ähnlich
Ideal Standard
T3653MA
ab € 587,73*
Ähnlich
Ideal Standard
T3649MA
ab € 265,46*
Ähnlich
Ideal Standard
T3651MA
ab € 427,38*
Ähnlich
Ideal Standard
T365301
ab € 541,03*
Ähnlich
Ideal Standard
T364901
ab € 215,65*
Ähnlich
Ideal Standard
T365001
ab € 250,32*
Ähnlich
Ideal Standard
T365101
ab € 379,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.